画像はイメージです。インナーディスクのデザインは、画像と異なる場合がございます。
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード06055921
品番208.9737.11
参考基準価格(税別)¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.9737.11
ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。
販売備考:ディスク径:Φ320 DUCATI 749/999 (5穴)に適合します。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク] 03-06
ドゥカティ[DUCATI] 749R 03-06
ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06
ドゥカティ[DUCATI] STREET FIGHTER/S [ストリートファイター] 09-14
ドゥカティ[DUCATI] 959Panigale [パニガーレ] 16
ドゥカティ[DUCATI] 848EVO [エボ] 08-11
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100S [モンスター] 09-10
ドゥカティ[DUCATI] 899Panigale [パニガーレ] 13-14
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ゴールド
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ゴールドアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:320
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可