画像はイメージです。インナーディスクのデザインは、画像と異なる場合がございます。
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード06055930品番208.9737.12
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.9737.12
ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。
販売備考:Φ320 オーバーサイズ。CBR1000RR 04-05,CBR600RR 05-12は純正ディスク径がΦ310の為、装着にはキャリパー用スペーサー併用で対応可能となります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 06-07
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-06
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 00-06
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ゴールド
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ゴールドアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:320
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可