画像はイメージです。インナーディスクのデザインは、画像と異なる場合がございます。
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード06055948
品番208.9737.14
参考基準価格(税別)¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.9737.14
ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。
販売備考:ディスク径:Φ300 ZX6R/RR 03-04は純正ディスク径がΦ280の為、装着には別途キャリパー用スペーサーが必要となります。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-07
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-14
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 03-14
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 07-09
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-15
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13
カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750L] 07-14
カワサキ[KAWASAKI] Z750R [ZR750N] 11-12
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ゴールド
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ゴールドアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:300
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可