曜日別特売
208.9737.43 ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.43 brembo 06056176

画像はイメージです。インナーディスクのデザインは、画像と異なる場合がございます。

208.9737.43 ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.43 brembo 06056176
208.9737.43 ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.43 brembo 06056176
208.9737.43 ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.43 brembo 06056176
208.9737.43 ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.43 brembo 06056176
208.9737.43 ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.43 brembo 06056176
208.9737.43 ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.43 brembo 06056176
208.9737.43 ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.43 brembo 06056176

ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.43

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード06056176品番208.9737.43
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.9737.43
ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。
販売備考:ディスク径:Φ310 ディスク厚:5.5mm ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-08
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-03
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 96-02
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100 97-99
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型] 90-92
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-01
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ゴールド
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ゴールドアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:310
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可

仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)310入数ディスクローター:左右2枚セット
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする