ブレーキパッド シンタード Z01 107.6708.11

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06056386 品番107.6708.11
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.6708.11
販売備考:ラジアルCNCキャリパー30/34、Axial キャリパー65mmピッチ適合 レース向け
厚み:8.7mm / ライニング:5.2
仕様:レース
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:シンタード
対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:20.9230.10,20.9230.20,220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40

仕様レース オプション品番:20.9230.1020.9230.20220.A168.10220.A016.10120.A016.20220.B473.30220.B473.40 厚さ(mm)8.7 / ライニング:5.2 製法シンタード 内容数量:キャリパー1台分 対応【キャリパー】2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする