6300059764 高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易 06057208 6300059764 高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易 06057208 6300059764 高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易 06057208 6300059764 高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易 06057208

高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06057208 品番 6300059764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,128
販売価格(税別)
16,480

高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。

用途工事・警備・交通・防犯に。 材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装 定格電圧(V)DC12・24兼用 電源コード(m)4.5 回転数120〜140回/分 外寸法(mm)131×190×141 LED3WLED×1個 点灯色
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする