メルコモビリティーソリューションズ
メルコモビリティーソリューションズの トラック電装
メルコモビリティーソリューションズの トラック用バックカメラ
カラーカメラ(融雪ヒーター付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06057951
品番
C5075R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
135(本体のみ)
タイプ
小型タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×40×38.4(本体のみ)
使用環境温度(℃)
-20 〜+60
使用周囲照度(Lx)
0.5〜100000
画素数
約62万画素
画角
水平:約119°、垂直:約90°