カラーカメラ(融雪ヒーター付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06057960 品番C4075R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)175(本体のみ) タイプ標準タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×40×40.7(本体のみ) 使用環境温度(℃)-20 〜+60 使用周囲照度(Lx)0.5〜100000 画素数約62万画素 画角水平:約124°、垂直:約94°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする