メルコモビリティーソリューションズ
メルコモビリティーソリューションズの トラック電装
メルコモビリティーソリューションズの トラック用バックカメラ
7.0型LCDカラーモニター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06057969
品番
CM7522R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
高精細ワイド液晶で昼夜を問わず優れた視認性を発揮するLCDカラーモニター。
輝度補正、複数カメラの接続・切り替え、遠近感をつかみやすい距離マーク表示など、充実した機能を搭載しています。
質量(g)
135(本体のみ)
タイプ
HD対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×40×38.4(本体のみ)
使用環境温度(℃)
-20 〜+60
使用周囲照度(Lx)
0.5〜100000
画素数
約62万画素
画角
水平:約119°、垂直:約90°