サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 2サークリップ低送り溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
H13A
注文コード
06063906
品番
N123E2-0215-0001-GF H13A
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップシートサイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
607-4235
材質
H13A
被削材
N
勝手
なし
切削幅(mm)
2.15
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
0.09〜0.13
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。