曜日別特売
N123H2-0400-0002-GF H13A CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート サンドビック 06064274

N123H2-0400-0002-GF H13A CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート サンドビック 06064274
N123H2-0400-0002-GF H13A CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート サンドビック 06064274

CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質H13Aトラスコ品番608-0022注文コード06064274品番N123H2-0400-0002-GF H13A
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途仕上げトラスコ品番608-0022材質H13A被削材N勝手なし切削幅(mm)4コーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.35刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする