曜日別特売
154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 06067191

154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 06067191
154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 06067191
154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 06067191
154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 06067191
154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 06067191
154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 06067191
154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 06067191
154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 06067191
154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 06067191
154B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 06067191

ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06067191品番154B-USBC-MULTIPORT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高性能トリプル4K映像出力:ドライバーのインストール不要。2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0b出力。4ポートUSB-Aハブ(2x USB 5Gbps、2x USB 2.0)、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート、SD/MicroSDリーダー、100W PDパススルー機能を備えたドッキングステーション
柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能 (最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現
超尺ケーブルと優れた耐久性:高品質のTPE被覆材とストレインリリーフ機能を備えた30cm一体型ホストケーブルで、高い耐久性とロングライフを実現。頑丈なアルミニウム製筐体を使用。4ポートUSB Type-Aハブ、メモリーカードへのダイレクトなアクセスが可能なSD/MicroSDリーダー内蔵の多機能USB-Cハブ
互換性:WindowsおよびChromeOSベースのUSB-C、USB4、Thunderbolt3 およびTB4対応パソコンに対応したUSB-C Type-Cアダプター。100W PDパススルー機能搭載(アダプター用に15W、ホストノートPCプ充電用に最大85W)。DP 1.2 Altモードの下位互換により、低解像度出力も可能
ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

用途
拡張ディスプレイで複数のアプリの実行が可能
自宅とオフィス間の移動
スペースグレー質量(g)106対応OSWindows 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Chrome OS 78.xコネクタ形状1× HDMI、2× DisplayPort、1× USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、2× USB-A (USB 2.0, 480Mbps)、1× USB-C (USB Power Deliveryのみ)、1× RJ-45、1× 3.5mmステレオミニ (4極)、1× SDカードスロット、1× MicroSDカードスロット最大解像度3840 × 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 × 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合)接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×56×16ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ドッキングステーションを使用する前に、パソコンのドライバー、ファームウェア、OSが最新であることを確認してください。

商品説明動画

154B-USBC-MULTIPORT - 作業効率の向上を可能にする外部ディスプレイの拡張
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする