画像はイメージです。ボルトとスペーサーのサイズ/形状は、画像と異なる場合がございます。

220.A024.11 60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11 brembo 06069230 220.A024.11 60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11 brembo 06069230 220.A024.11 60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11 brembo 06069230 220.A024.11 60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11 brembo 06069230

60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06069230 品番220.A024.11
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.A024.11
販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-05 Φ320
ホンダ[HONDA] CBR600RR 05-12 Φ320
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-07 Φ300
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12 Φ300
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 03-04 Φ300
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 04-05 Φ300
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 04-05 Φ300
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 07-09
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:1.25
オフセット量:5
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60
長さ:60

長さ(mm)60 寸法(mm)オフセット量:5 品番(関連商品)220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60 ねじピッチ1.25 ねじサイズM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする