画像はイメージです。ボルトとスペーサーのサイズ/形状は、画像と異なる場合がございます。

220.A024.21 70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 brembo 06069239 220.A024.21 70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 brembo 06069239 220.A024.21 70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 brembo 06069239 220.A024.21 70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 brembo 06069239 220.A024.21 70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 brembo 06069239 220.A024.21 70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 brembo 06069239

70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06069239 品番220.A024.21
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.A024.21
販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-07 Φ320
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12 Φ320
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-14 Φ310
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 07-09 Φ300
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-11
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:1.25
オフセット量:10
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60
長さ:70

長さ(mm)70 寸法(mm)オフセット量:10 品番(関連商品)220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60 ねじピッチ1.25 ねじサイズM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする