P2-CR84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 20.B852.57

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06069275 品番20.B852.57
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:20.B852.57
販売備考:赤ロゴ/ブラックボディ鋳造キャリパー。取付ピット:84mm。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。※2022年発売予定
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約600
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:リア
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト
取付ピッチ:84
ピストン径:2POT:34
製法:鋳造(2ピース)
備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12
リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11
関連商品:品番:110.A263.45

付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト 仕様●PAD有り●ダストシール有り ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)パッド含む:約600 備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45) 製法鋳造(2ピース) 表面処理アルマイト 使用箇所リア 取付ピッチ(mm)84 ピストン径(Φmm)2POT:34 材質(ピストン)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする