メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:20.B852.52
販売備考:品番:20.6951.22の仕様変更品番です。(変更点:外観デザイン/その他構造等に変更はありません。)シールキットの設定なし。
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト
重量[グラム]:パッド含む:約600
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:リア
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト
取付ピッチ:84
ピストン径:2POT:34
製法:鋳造(2ピース)
備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.6949.21,107.6949.10,107.6949.11
リペア:品番:107.6949.12,105.3387.10,120.5116.11
関連商品:品番:110.A263.45