画像は左側のキャリパーとなります。

GP4-RS ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左 120.C783.10

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06069406 品番120.C783.10
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:120.C783.10
リペアパーツ:パッド(107.9882.30)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。HPパーツ部門扱い。108mmピッチ 30/30mmアルミピストン。15RCSとの使用推奨。鋳造モノブロックキャリパー。左側のみ。ブレーキパッド品番:107.9882.30
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約930
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:フロント:左側
内容量[数量]:左側のみ
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト
取付ピッチ:108
ピストン径:同径 4POT:30
製法:鋳造(モノブロック)
対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.9882.10
リペア:品番:107.9882.30,120.2255.79,105.3387.52,06.2228.97,06.2196.13
関連商品:品番:110.C740.20,110.C740.30,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.53,10.4620.79
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.20,110.C740.30,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.53,10.4620.79

付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト 仕様●PAD有り●ダストシール有り ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)パッド含む:約930 製法鋳造(モノブロック) 内容左側のみ 表面処理アルマイト 対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13 使用箇所フロント:左側 取付ピッチ(mm)108 ピストン径(Φmm)同径 4POT:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする