M-50 ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.A885.10

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06069580 品番220.A885.10
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.A885.10
リペアパーツ:パッド(107.9882.30)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:シールキットの設定なし。30/30mm 取付ピッチ100mm 推奨マスターΦ17mm。
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約930
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:フロント:左右
内容量[数量]:左右セット
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
取付ピッチ:100
ピストン径:同径 4POT:30
製法:鋳造(モノブロック)
対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.9882.10
リペア:品番:107.9882.30,120.2255.79,105.3387.52,06.2228.97,06.2196.13
関連商品:品番:110.C740.40,110.A263.40
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.40,110.A263.40

付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト 仕様●PAD有り●ダストシール有り ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)パッド含む:約930 製法鋳造(モノブロック) 内容左右セット 表面処理アルマイト 対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17 使用箇所フロント:左右 取付ピッチ(mm)100 ピストン径(Φmm)同径 4POT:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする