484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.10

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06069607 品番220.B473.10
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249,800円となります。
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.B473.10
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.2087.12)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。※ブラックアノダイズドキャリパーボディ(アルミ削り出し2ピース)/取り付けピッチ:100mm/ピストン径:32/32mm。ダストシール付。シンタードパッド。公道走行向けにダストシール装備
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約950
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:フロント:左右
内容量[数量]:左右セット
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
取付ピッチ:100
ピストン径:同径 4POT:32
製法:CNC削り出し(2ピース)
対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.9882.30
リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.2087.12,06.2228.38,06.2196.13
関連商品:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11

付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト 仕様●PAD有り●ダストシール有り ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)パッド含む:約950 製法CNC削り出し(2ピース) 内容左右セット 表面処理アルマイト 対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 使用箇所フロント:左右 取付ピッチ(mm)100 ピストン径(Φmm)同径 4POT:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする