GP2-CR CNC 2P リアキャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 120.A441.30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06069625 品番120.A441.30
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:120.A441.30
リペアパーツ:パッド(107.6949.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドピンセット(122.5089.40)
販売備考:シールキットの設定なし。取付ピッチ:84mm
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約580
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:リア
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール
取付ピッチ:84
ピストン径:2POT:34
製法:CNC削り出し(2ピース)
備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12
リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.52,06.2228.15,06.2228.97,06.2196.13,122.5089.40
関連商品:品番:110.A263.45

付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール 仕様●PAD有り●ダストシール有り ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)パッド含む:約580 備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45) 製法CNC削り出し(2ピース) 表面処理アルマイト 使用箇所リア 取付ピッチ(mm)84 ピストン径(Φmm)2POT:34 材質(ピストン)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする