画像は、取付ピッチ:108mmのものです。製品にエアブリーダー用の穴はございません。

220.B473.30 GP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.30 brembo 06069738 220.B473.30 GP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.30 brembo 06069738 220.B473.30 GP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.30 brembo 06069738 220.B473.30 GP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.30 brembo 06069738 220.B473.30 GP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.30 brembo 06069738 220.B473.30 GP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.30 brembo 06069738

GP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06069738 品番220.B473.30
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229,800円となります。
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.B473.30
パッド:シンタード KIT標準品・オールラウンド[街乗り/サーキット](107.6708.21)/Z04[レース向](107.6708.23)/Z01[レース向](107.6708.11)/[街乗り](107.6708.10) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/銅ワッシャー(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.90)/パッドピン(120.3942.30)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。30/34mm アルミピストン。片側のみ販売不可。
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約1000
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:フロント:左右
内容量[数量]:左右セット
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
取付ピッチ:100
ピストン径:異径 4POT:30mm/34
製法:CNC削り出し(2ピース)
対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.6708.10,107.6708.11,107.6708.23
リペア:品番:107.6708.21,120.2255.90,120.3942.30,105.2087.12,06.2228.97,06.2196.13
関連商品:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11

付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト 仕様●PAD有り●ダストシール有り ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)パッド含む:約1000 製法CNC削り出し(2ピース) 内容左右セット 表面処理アルマイト 対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 使用箇所フロント:左右 取付ピッチ(mm)100 ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする