メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:122.A990.21
販売備考:KTM オフロード車用キャリパー。2012年以降の車両に適合。シールキット設定なし。オーバーホール対応も出来ません。
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約716
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
使用箇所:フロント
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、ブラケット
ピストン径:片押し 2POT:24
製法:CNC削り出し
使用上の注意:ハードアルマイトは通常のアルマイトと異なり、染料を使用せず通常よりも硬質な酸化被膜を形成する処理です。この処理により自然発色し個体により異なる発色になり、色を均一にすることが出来ません。高い強度と精度を目指した結果であり、あしからずご了承ください。
ダストシール:無し
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:不可
リペア:品番:07.8617.50,07.8617.60,120.4683.29,122.5089.40,105.3387.52
関連商品:品番:XA2.B3.A0,110.D087.10,110.D087.15,110.D087.50