- アルコールチェッカー モノタロウ 06070045 - アルコールチェッカー モノタロウ 06070045 - アルコールチェッカー モノタロウ 06070045

アルコールチェッカー

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06070045 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。
簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。

検知範囲0.00〜1.00(mg/L) 検知対象ガス呼気中アルコールガス 検知方式半導体ガスセンサー 分解能(mg/L)0.01 アラーム内容0.15(mg/L)以上 ウォームアップ時間約30秒 測定時間約8秒 使用環境0 〜 +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 寸法(mm)37×20×102 質量(g)約50(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 付属品取扱説明書 耐用寿命約 1 年 または 測定回数700回 のどちらか早い方 用途呼気中アルコールガスの検知 仕様オートオフ・電池交換表示機能
取扱説明書:(8.7MB)
注意
※車内など高温・多湿な場所で保管しないでください。また落下など本体に衝撃を与えないでください。センサー不良の原因となります。(エラー表示FFE)
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
※測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、一切責任を負いません。
※アルコール検知器のセンサーは、使用によって劣化するものであり、半永久的に使用できるものではありません。
※センサー寿命後は新規ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
運行前のアルコールチェック
教育・研究機関

新しいバージョンになってから、誤検知が時々起きる製品が混じるようになりました。誤検知状態が連続するわけではなく、2回目には0と正常になるので、使用できています。使いやすい製品なのでその点が残念です。

2025-11-13
用途:
早朝に運転開始前に
卸売・小売業

大変満足しています。早朝の運転開始時に使いやすいく安心しました。
コストパフォーマンス最高です

対象商品:
75293479
2025-02-13
用途:
業務前、業務後
運輸・通信業

安くて買い替えしやすいです。使用も問題なしです。国交省対策によいです。

2024-09-20
用途:
簡易アルコールチェック
その他業種

どんなに大量にお酒を飲んでいても、0.00mg/Lの数値しか表示されない素晴らしい検知器です。
この検知器を使えば、誰でも飲酒ゼロの証明ができるでしょう。

12人が参考にしています
2024-09-14
用途:
簡易アルコールテストに

起床時のアルコール簡易テストに使用しています。精度は不明ですが呑んでから3時間くらいは検知してくれます。

作動ブザー音が少々大きい気がします。

2024-12-10
用途:
ドライバー用
サービス業

検知器が故障したので臨時で使用していたが使いやすかった

2025-04-18
用途:
会社の用で車に乗る日は、朝と夕方、使用させていただいています。
有限会社ライジング 様 (建設業・工事業)

使い方がわかりやすくて、簡単に使用でき、
また、値段も安いので、うれしいです。

対象商品:
75293479
2024-04-12
用途:
会社出発前ののアルコールチェック
株式会社山路伊三郎商店 様 (卸売・小売業)

使い方は簡単で、初めて使う時も理解しやすいです。テストのため、飲酒時に使ってみましたが、しっかり反応しました。文字はすこし細目で、数字は見えないことはないですが微妙に見にくいです。スイッチを入れてからチェック可能になる時間は早いときもありますが、だいたい20〜30秒程度かかります。もっと長いときもあり待ち時間が気になります。とはいえ他の商品に比べるとかなりお安いので、待ち時間が気にならずコスパを求める人にはこちらで必要十分ではないでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
表示部の色でも結果が出るのでしょうか。
回答:
電源ONにして測定時にひかるバックライトの機能と電池交換サインとして点灯しますが、測定結果は色での表示の機能はございません。
2023-09-06
質問:
こちらの商品はJIS規格品ですか。
回答:
JIS規格品ではございません。
2023-09-06
質問:
耐用寿命 約1年 または測定回数700回のどちらか早い方とありますが、約1年とは、通電開始からか、製造年月日からかどちらでしょうか。
回答:
モノタロウ出荷日からになります。
1人が参考にしています
2023-09-06

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする