部屋の雰囲気になじみやすいシンプルなデザインとスリムボディは置く場所を選びません。高さ85cmのローデザインでお部屋を広く見せることができます。
2Lペットボトル3本収納可能なすっきりポケットと、小物も整理しやすいドアポケットを装えています。
上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。
コンパクトながら冷凍室は24Lあり、ひとり暮らしや2台目にも収納力は十分です。
耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができます。限られたスペースを有効活用できるだけでなく、ロータイプなので使いやすい高さに電子レンジが置け、作業効率アップにもつながります。
汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。
省エネ基準達成率は106%。