2ドア冷凍冷蔵庫 120L

商品レビューを投稿する
返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06075828 品番JR-12A(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

シンプルなデザインとスリムボディで、ワンルームでもすっきりと設置可能。スリムでも使いやすい、定格内容積91Lのひろびろ冷蔵室を備えています。
2Lペットボトル3本収納可能※1なすっきりポケットをはじめ、3つのドアポケットで飲料や小物も整理しやすくなっています。
上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。
冷凍室にも仕切り棚があるので整理整頓がしやすくなっています。
耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができるので、限られたスペースを有効活用できます。
汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。
省エネ基準達成率は111%。

性能フリーザー:フォースター 質量(kg)29 ホワイト 高さ(mm)1075 奥行(mm)534、据付必要奥行寸法:634 間口(mm)452 定格消費電力(W)電動機 65、電熱装置 73 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 ドア数:2 霜取方法方式:手動 年間消費電力量(kWh/年)209 省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:111
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする