曜日別特売
VV-NK-818 パソコン8台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクターに8画面分割表示 Vodaview 06075987

VV-NK-818 パソコン8台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクターに8画面分割表示 Vodaview 06075987
VV-NK-818 パソコン8台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクターに8画面分割表示 Vodaview 06075987
VV-NK-818 パソコン8台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクターに8画面分割表示 Vodaview 06075987
VV-NK-818 パソコン8台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクターに8画面分割表示 Vodaview 06075987
VV-NK-818 パソコン8台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクターに8画面分割表示 Vodaview 06075987
VV-NK-818 パソコン8台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクターに8画面分割表示 Vodaview 06075987
VV-NK-818 パソコン8台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクターに8画面分割表示 Vodaview 06075987

パソコン8台接続 HDMIマルチビューワー モニター・プロジェクターに8画面分割表示

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06075987
品番
VV-NK-818
参考基準価格(税別)¥19,560販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

パソコン8台接続 HDMIマルチビューワー

用途
モニター・プロジェクター・TVに最大8画面分割表示
付属品
1:12VDCアダプター 2:赤外線リモコン(単四電池2本ご用意下さい)
長さ(m)
サポートケーブ/最大10
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
寸法(cm)
20.5×9.7×2
表示モード
6種類
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
720p フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)
注意
※最大サポートケーブ長10m

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする