曜日別特売
VV-NK-A20 HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 Vodaview 06075996

VV-NK-A20 HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 Vodaview 06075996
VV-NK-A20 HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 Vodaview 06075996
VV-NK-A20 HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 Vodaview 06075996
VV-NK-A20 HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 Vodaview 06075996
VV-NK-A20 HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 Vodaview 06075996
VV-NK-A20 HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 Vodaview 06075996
VV-NK-A20 HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 Vodaview 06075996
VV-NK-A20 HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 Vodaview 06075996

HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は付属品など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
付属品
1:USB-C to USB-A ケーブル1.0m 2:USB-A to C変換アダプター
注文コード
06075996
品番
VV-NK-A20
参考基準価格(税別)¥17,960販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

HDMIキャプチャーBOX

用途
バスパワー(電源不要)
付属品
1:USB-C to USB-A ケーブル1.0m 2:USB-A to C変換アダプター
寸法(cm)
10.7×7.5×1.5
ポート
【HDMI INポート 最大4K60Hz】ゲーム・ビデオカメラ・パソコン/データ取り込み【HDMI OUTポート 最大4K60Hz】モニター・プロジェクター・TV/ループ表示
出力ポート
3.5mmオーディ/音声出力
仕様
【サポートソフト】OBS,Potplayer,VLC,Vmix,他【ドライバー】インストール不要【バスパワー】電源不要
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
【Type-C出力 最大4K60Hz】パソコンへデータ出力
入力ポート
3.5mmマイク/音声の入力
注意
※プラグアンドプレイ(PnP)対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする