曜日別特売
VV-DP020-B 極細 DisplayPort ケーブル  ケーブル太さ 3.6mm Vodaview 06076012

VV-DP020-B 極細 DisplayPort ケーブル  ケーブル太さ 3.6mm Vodaview 06076012
VV-DP020-B 極細 DisplayPort ケーブル  ケーブル太さ 3.6mm Vodaview 06076012
VV-DP020-B 極細 DisplayPort ケーブル  ケーブル太さ 3.6mm Vodaview 06076012
VV-DP020-B 極細 DisplayPort ケーブル  ケーブル太さ 3.6mm Vodaview 06076012

極細 DisplayPort ケーブル ケーブル太さ 3.6mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード06076012品番VV-DP020-B
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

極細 DisplayPort ケーブル ケーブル太さ3.6mm

用途
4/8K対応
ケーブル長(m)
2
種別
DisplayPortケーブル
規格
DisplayPort規格v1.2-2.1の機器に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
3.6
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz) 8K(60Hz)
転送速度(Gbps)
最大20 × 4レーン
HDCP対応
対応
注意
※軽量

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする