曜日別特売
VV-M008 SDI to HDMI コンバーター Full HD 50m までSDIケーブル伝送 Vodaview 06076021

VV-M008 SDI to HDMI コンバーター Full HD 50m までSDIケーブル伝送 Vodaview 06076021
VV-M008 SDI to HDMI コンバーター Full HD 50m までSDIケーブル伝送 Vodaview 06076021
VV-M008 SDI to HDMI コンバーター Full HD 50m までSDIケーブル伝送 Vodaview 06076021
VV-M008 SDI to HDMI コンバーター Full HD 50m までSDIケーブル伝送 Vodaview 06076021
VV-M008 SDI to HDMI コンバーター Full HD 50m までSDIケーブル伝送 Vodaview 06076021
VV-M008 SDI to HDMI コンバーター Full HD 50m までSDIケーブル伝送 Vodaview 06076021
VV-M008 SDI to HDMI コンバーター Full HD 50m までSDIケーブル伝送 Vodaview 06076021
VV-M008 SDI to HDMI コンバーター Full HD 50m までSDIケーブル伝送 Vodaview 06076021

SDI to HDMI コンバーター Full HD 50m までSDIケーブル伝送

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06076021
品番
VV-M008
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

SDI to HDMI コンバーター

用途
ビデオカメラ・監視カメラ・ビデオマトリックスなどからの映像データを長距離伝送
仕様
パワー 5V1A:同梱USB A to USB Cパワーケーブル(80cm)で伝送 ※別当USB ACアダプタをご用意下さい。
長さ(m)
【12SDI入出力伝送ケーブルサポート】最大50【2HDMI出力伝送ケーブルサポート】最大10
入力
【1】SDI【2】SDI・HDMI
寸法(cm)
9.7×5.5×2.3
最大解像度
【1SDI入力】1080p【2HDMI出力】1080p
RoHS指令(10物質対応)
対応
データレート
2SDI出力:270Mbps・1.485Gbps・2.97Gbps
注意
※HDMI及びSDIループ出力

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする