Vodaview
極細 DisplayPort ケーブル ケーブル太さ 3.6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブル長(m)
3
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06076030
品番
VV-DP030-B
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
極細 DisplayPort ケーブル ケーブル太さ3.6mm
用途
4/8K対応
ケーブル長(m)
3
種別
DisplayPortケーブル
規格
DisplayPort規格v1.2-2.1の機器に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
3.6
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz) 8K(60Hz)
転送速度(Gbps)
最大20 × 4レーン
HDCP対応
対応
注意
※軽量
商品説明動画
参考になった