- 用途
- バスパワー(電源不要)
- 付属品
- 1:USB3.0ケーブル 80cm 2:USB-A to C変換アダプター
- 寸法(cm)
- 10.1×6×1.3
- ポート
- 【HDMI INポート 最大4K30Hz】ゲーム・ビデオカメラ・パソコン/データ取り込み【HDMI OUTポート 最大4K30Hz】モニター・プロジェクター・TV/ループ表示
- 出力ポート
- 3.5mmオーディ/音声出力、USB Type-A 最大1920×1080 60Hz:パソコンへデータ出力
- 仕様
- 【サポートソフト】OBS,Potplayer,VLC,Vmix,他【ドライバー】インストール不要【バスパワー】電源不要
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力ポート
- 3.5mmマイク/音声の入力