V-3 小米取機 マルマス機械 06076066

小米取機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06076066
品番
V-3
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

小米・破米・未熟米を小米取機でスッキリ取ってうまさ倍増!
風を使用しない選別方式ですので、精白米が乾燥したり白米にひび割れが生じません。
選別スクリーンをブラシロールがお米を研米しながら送米しますので、白米に付着する微量な米糖も小米、未熟米と共に抜きとります。
小型ながらも毎時能力300KGクラスの精米機にセットして連続使用できます。小米・砕粒米の除去率は昇降角度により調節可能です。

用途
小米・砕米の除去など
網目(mm)
1.85
仕様
選別力:75%(本機角度30°)※網目1.6mm、1.7mm、1.85mm)
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×460×400
モーター(W)
100/25 ギャードモーター(1/25)内蔵
処理能力(kg/h)
50Hz:300、60Hz:360
関連資料:(2.21MB)
注意
※セット台は別売りとなります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする