MINI-150B型 小型石抜機 マルマス機械 06076109

小型石抜機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06076109
品番
MINI-150B型
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

玄米・白米・籾・そばに混入した小石等をきれいに除去します。
精米の前に石抜きしますと精米機内に石やボルトの混入を防ぎ機械を故障から守ります。
精米機に簡単にセットできます。
玄米3kg入、単相100V/100Wモーター内蔵です。

用途
小石や異物除去
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
米排出:311
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×308×547
タンク容量
玄米3kg
処理能力(kg/h)
玄米150、白米100、籾120、そば100
関連資料:(1.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする