不二貿易
不二貿易の テーブルウェア(卓上備品・食器)
不二貿易の グラス・食器・カトラリー
不二貿易の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アカシアレクタングルトレー 2仕切り付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06077867
品番
30149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
アカシア
色
木目
高さ(mm)
25
短辺(mm)
215
長辺(mm)
280
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません