曜日別特売

MSCP型乾式単板電磁クラッチパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06081718
品番
MSCP5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

スプライン駆動方式でオートギャップ装置付き設計です。
熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。
クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため取付けが容易で、また、オートギャップ装置であるため取付時のシムなどによる空隙調整は不要かつ、取付方向も縦・横を問いません。
トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。
クラッチ/ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ/ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12から1000N・mの8種類がありますので、多種多様な機械に使用可能です。

用途
自動盤:主軸の変速に。
たばこ包装機:材料送りコンベアの起動・停止に。
印刷機械:ローラー軸の駆動に。
巻線機:ボビンの変速・停止に。
板金機械:ラムの起動・停止に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする