換算や校正作業が不要で、設置が容易です。専用のCTF形張力コントローラとデジタル通信するので、ノイズの影響を受けにくく安定した出力が得られます。張力モニタや計測機器と簡単に接続できるアナログ電圧出量が可能です。堅牢でメンテナンスフリーです。高精度ながら低コストです。仕様設備に合わせて、2m、5m、10mのケーブル長さを選択可能です。出力は接続するケーブルによって、デジタル出力かアナログ出力のどちらか一方になります。取付け面が下向き、かつ水平