電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。
安定したスリップトルクを発生します。
連結・制動時のショックがほとんどなく、スムーズな動作特性が得られます。
パウダの分離・収束が早く、高頻度の起動・停止に優れた性能を発揮します。
耐熱・耐摩耗・耐食性のパウダ使用により、耐久性に優れています。
応答性がよく、フィードバック制御に最適です。
消費電力を20W以下(従来機種比30~40%減)に抑え、省電力化を実現しました。
OPC-Nシリーズと同サイズながら、許容スリップ工率の大幅な向上を実現しました。