EPOCA
蓄圧式スプレー 2000
横向き、逆向きでも噴霧できます。
人間工学に基づいたグリップで作業しやすいです。
安定性に優れた土台付です。
霧状からジェット状に調整可能です。
用途
ガーデニング用
清掃作業用
トラスコ品番
689-2895
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)、ノズル:真鍮
幅(mm)
236
容量(mL)
2200
高さ(mm)
338
奥行(mm)
141
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603836
25044
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください