HANAKATSU(ハナカツ)
両面吸盤マット 角 クリア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06090520
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
両面の大・小吸盤で対象物を固定できます
軟らかな素材で、樹脂製品や金属製品の固定に使えます
生け花のほか、台所や水回りでも活用できます
用途
剣山と花器、ボウルなどの滑り止め・固定
仕様
吸盤:両面
材質
シリコンゴム
形状
角
色
クリア
質量(g)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×90×12
規格寸法(mm)
115×90
使用上の注意
加熱物には使用不可