ハンドレール手摺 コーナー部材 エンドキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06098910 品番TAHREC1
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドレール手摺用コーナー部材
握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。
伝い歩きがしやすい平らな形状。
直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。

材質天然木 寸法(mm)35×55×30 ミディアム系 入数(個)2
注意
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。
※本製品は平面部用の手摺りです。階段部への取付けはおこなわないでください。
※日常のお手入れは、乾いた雑巾でから拭きしてください。汚れが付着した場合は、固く絞ったぬれ雑巾で拭いた後、乾いた雑巾でから拭きしてください。シンナー、ベンジン等や磨き粉等は製品を傷めますので、絶対に使用しないでください。
※水やコーヒー、塗料、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。時間経過によりシミ・色ムラ等の原因になります。
※手摺りの上に乗ったり、ぶら下がったりしないようにしてください。無理な力がかかりますと、手摺りや取付金具が破損するおそれがあります。
※ぬれた手での使用は手が滑って転倒するおそれがあります。ぬれた手での使用はおこなわないでください。
※水にぬれたり、結露して水が付着した場合は、速やかに拭き取ってください。そのまま放置しておきますと、シミやひび割れ等を生じる原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする