Type-Cドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 USB-C×3 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06099181 品番DST-S080BPSV
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートなどを搭載し、さまざまな機能を拡張できる8in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。

用途
USB Type-C(TM)ポートから最大8つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。
外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。
会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。
幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。
HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。
USB Type-Cポートを3つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。
※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。
※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
USB-Aポートを2つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。
USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。
SDカードスロット・microSDカードスロットをそれぞれ搭載。写真や動画のデータをパソコンで手軽に確認できます。
※一度に読み込みができるのはSDカード・microSDカードのいずれか1枚のみです。同時に挿して読み込むことはできません。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。
※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。
※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。
※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
シルバー 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×131×13 ※ケーブル含まず 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80% ※結露なきこと 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約20※コネクター含まず USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1> ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC・microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC ※SDカードとmicroSDカードの同時使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする