- ベランダ手すり用 鳩対策具 ハトッパー 和光合成樹脂 06099568

- ベランダ手すり用 鳩対策具 ハトッパー 和光合成樹脂 06099568
- ベランダ手すり用 鳩対策具 ハトッパー 和光合成樹脂 06099568
- ベランダ手すり用 鳩対策具 ハトッパー 和光合成樹脂 06099568
- ベランダ手すり用 鳩対策具 ハトッパー 和光合成樹脂 06099568
- ベランダ手すり用 鳩対策具 ハトッパー 和光合成樹脂 06099568
- ベランダ手すり用 鳩対策具 ハトッパー 和光合成樹脂 06099568
- ベランダ手すり用 鳩対策具 ハトッパー 和光合成樹脂 06099568
- ベランダ手すり用 鳩対策具 ハトッパー 和光合成樹脂 06099568

ベランダ手すり用 鳩対策具 ハトッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06099568
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ハトやカラスをベランダにとまれなくする

用途
2本の特殊糸で鳥がとまれない
鳥を傷つけず、ふとんも干せる使いやすさ
フン害に悩まされるハトやカラスなどをベランダなどに寄せ付けない隠しワザ。その秘密は2本の特殊糸で、鳥がすべって止まれない仕掛けになっています(20mの糸が付属しているので2本に切って10mの長さまで対応できます)。丈夫な糸を両端のバネで取り付けていますので、ゆるんだり切れたりすることがありません。布団を干したい時は、アームを下に下げるだけでOK。いちいち取り外す必要はありません。丸型や角型の鉄・アルミ製の手すりに取付可能です。ベランダ上部だけでなく、手すり下部など、ハトやカラスの来そうな場所に併用すると効果大。
セット内容
クランパー×2、糸(20m)×1
材質
クランパー:AES樹脂(スベリ止めゴム付) 糸:ポリエチレン
質量(g)
約240(本体2個)
糸の長さ(m)
特殊糸:約20巻き
奥行き(cm)
約3
収納寸法・幅(cm)
約15.5
収納寸法・高さ(cm)
約9
使用時の幅(cm)
約11.5
使用時の高さ(cm)
約14~17.5
注意
※鉄・アルミ手すり専用。
※幅約7.5cm、厚さ約5cm以下の手すりに取り付け可能(角型、丸型、かまぼこ型に対応)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする