※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFWK16MF <LFWK-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104607 LFWK16MF <LFWK-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104607

<LFWK-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06104607 品番 LFWK16MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)0.37 寸法L(mm)88 寸法d(mm)16(0-0.009) 寸法t(mm)9 寸法D(mm)42h6 寸法K(mm)58 寸法S1(mm)M8 寸法S2(mm)M6 基本定格荷重C(N)1248 基本定格荷重Co(N)1300 寸法Df(mm)72 寸法Dp(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)13.4 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする