※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFWK-MF> ウルトラメンテナンスフリー リニアベアリング
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104747
品番
ULFWK25MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.02
寸法L(mm)
134
寸法d(mm)
25(0-0.01)
寸法t(mm)
11
寸法D(mm)
58h6
寸法K(mm)
72
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
基本定格荷重C(N)
3517
基本定格荷重Co(N)
3570
寸法Df(mm)
90
寸法Dp(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
動的許容モーメント(N・m)
58
グリーンマーク
認定