※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UMLFWK30MF <UMFWKL-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104817 UMLFWK30MF <UMFWKL-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104817

<UMFWKL-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06104817 品番 UMLFWK30MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
質量(kg)1.44 寸法L(mm)144 寸法d(mm)30(0-0.01) 寸法t(mm)12 寸法D(mm)65h6 寸法K(mm)84 寸法S1(mm)M10 寸法S2(mm)M8 基本定格荷重C(N)5273 基本定格荷重Co(N)5010 寸法Df(mm)104 寸法Dp(mm)86 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)95.4 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする