※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UMLFWK40MF <UMFWKL-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104835 UMLFWK40MF <UMFWKL-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104835

<UMFWKL-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06104835 品番 UMLFWK40MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
質量(kg)2.75 寸法L(mm)178 寸法d(mm)40(0-0.012) 寸法t(mm)14 寸法D(mm)84h6 寸法K(mm)100 寸法S1(mm)M10 寸法S2(mm)M8 基本定格荷重C(N)7872 基本定格荷重Co(N)8070 寸法Df(mm)124 寸法Dp(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)189 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする