※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFWB20MF <LFWB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104860 LFWB20MF <LFWB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104860

<LFWB-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06104860 品番 LFWB20MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
質量(kg)0.51 寸法L(mm)98 寸法d(mm)20(0-0.01) 寸法t(mm)10 寸法D(mm)48h6 寸法T(mm)54 寸法S(Φmm)7 基本定格荷重C(N)2083 基本定格荷重Co(N)2020 寸法Df(mm)78 寸法Dp(mm)64 寸法to(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)32.4 寸法D147 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする