※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFWB30MF <LFWB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104878 LFWB30MF <LFWB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工 06104878

<LFWB-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06104878 品番 LFWB30MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
質量(kg)1.44 寸法L(mm)144 寸法d(mm)30(0-0.01) 寸法t(mm)12 寸法D(mm)65h6 寸法T(mm)72 寸法S(Φmm)9 基本定格荷重C(N)5273 基本定格荷重Co(N)5010 寸法Df(mm)104 寸法Dp(mm)86 寸法to(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)108.6 寸法D163 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする