※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UMLFWB16MF <UMLFWB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06105027 UMLFWB16MF <UMLFWB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06105027

<UMLFWB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06105027 品番 UMLFWB16MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
質量(kg)0.38 寸法L(mm)88 寸法d(mm)16(0-0.009) 寸法t(mm)9 寸法D(mm)42h6 寸法T(mm)48 寸法S(Φmm)7 基本定格荷重C(N)1248 基本定格荷重Co(N)1300 寸法Df(mm)72 寸法Dp(mm)58 寸法to(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)16.8 寸法D141 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする