薄型ロングホイルナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06108711
品番
4A-22LNHP
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2322
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
22
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする